曜日別特売
S645M47864 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S645M47864 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833164
S645M47864 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833164

6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)5
柄径(Φmm)5
刃長(mm)14
全長(mm)51
内容量1本注文コード38833164品番S645M47864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,530

先進的溝形状。
偏芯逃げ角の採用、センターカット。
抜群の横引き破壊強度。

用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。全長(mm)51刃数6刃径(Φmm)5柄径(Φmm)5刃長(mm)14トラスコ品番398-2661コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする