曜日別特売
S645M47870 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S645M47870 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833191
S645M47870 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833191

6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
柄径(Φmm)8
刃長(mm)10
全長(mm)59
内容量1本注文コード38833191品番S645M47870
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先進的溝形状。
偏芯逃げ角の採用、センターカット。
抜群の横引き破壊強度。

用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。全長(mm)59刃数6刃径(Φmm)8柄径(Φmm)8刃長(mm)10トラスコ品番398-2696コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする