希釈率(%)はけ塗り/5~15
スプレー塗り/15~30
エアレス塗り/10~25
用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。色クロームエロー使用場所屋内外兼用特性耐油、耐溶剤、耐候主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm)希釈剤ダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性