希釈率(%)スプレー塗り/35~50
エアレス塗り/20~40
色オレンジエロー特性超速乾、耐候乾燥時間(分)(表面)30~40(23℃、50%RH)膜厚(μm)20~30指触乾燥時間(分)4~7(23℃、50%RH)希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾))塗布方法スプレー塗り危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.1~0.13kg/m3危険物の性状非水溶性