16610 DevconF(アルミ粉タイプ) Devcon(デブコン) 38841966

DevconF(アルミ粉タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(450g)
注文コード
38841966
品番
16610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
硬化後はハンド&機械加工が可能
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
MIL SPEC適合品

用途
アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着。
アルミ製機械設備の修理、防蝕補修。
雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修
液漏れ・ガス漏れ補修
仕様
アルミ粉、標準タイプ、パテ状
トラスコ品番
445-0078
セット内容
主剤+硬化剤 0.45kg
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
1.6
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
60
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 4:1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
硬化時間
16時間/25℃
毒劇区分
劇物
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38841966
2016-07-27
用途: ガソリンタンクの漏れに使用
パワーハウスモータークラブ川崎

火を使いたくない個所の熔接的補修に最適。もっと安価ならなお良し。手放せません。

対象商品 : 38841966
2014-08-02
用途: アルミ補修

商品管理状態が悪いのか到着後開封するとあきらかに
内容物が漏れていました
箱内部はベタベタで表面の箱も外観漏れ跡少しあり
以前も似たようなことがありました

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 02444967
2011-09-15
用途: バイクのエンジンケースの修正で使用。
有限会社沼津オート自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースのクラック修正で力のかからない場所の肉盛りに使用しました。固まった後、やすりがけや塗装もでき満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする