曜日別特売
TS45L TS45°エルボ Aron(アロン化成) 38842964

TS45L TS45°エルボ Aron(アロン化成) 38842964
TS45L TS45°エルボ Aron(アロン化成) 38842964

TS45°エルボ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38842964品番TS45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥154
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25形状エルボ45°種類塩ビ管用継手寸法H(mm)53規格JIS K 6743寸法t(mm)4.0(-0.4)寸法D(mm)40.0(-0.8)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38842964TS45L34660175TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660175TS45°エルボセキスイ1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842955
2019-07-20
用途: 空調工事
有限会社 新幸重設建設業・工事業

毎回リピート購入しています 何にも問題なく使用しています
個数を使うので価格がもう少し安いと助かります

対象商品 : 38842955
2018-08-14
用途: 手押しのそり
教育・研究機関

本来の用途ではありませんが、構造を強くするために最小限の部品で構成でき、満足しています。

対象商品 : 38842964
2018-08-28
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品 : 38842964
2017-09-21
用途: 農業用灌水施設
農・林・水産業

45度ってホームセンターにないので助かりました!
そんなに買う物じゃないけど、また要る時はリピートします!

対象商品 : 38842964
2015-10-19
用途: 融雪槽

ホームセンタに置いてなく助かりました

対象商品 : 38842946
2014-06-27
用途: カーポート竪樋配管

45度曲がり初めて知りました。カーポート竪樋が鎖だったので風が強いと 雨水が周囲に飛び散るのでVP13パイプにし
90度曲がりでは スムースに流れ落ない 45度エルボにしたら スムーズに流れるとても良い製品です。

対象商品 : 38842955
2014-07-24
用途: 変形箇所

45度はホームセンターなどには無いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする