曜日別特売
HIC HIキャップ Aron(アロン化成) 38844531

HIC HIキャップ Aron(アロン化成) 38844531
HIC HIキャップ Aron(アロン化成) 38844531

HIキャップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38844531品番HIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥341
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50形状キャップタイプHI種類塩ビ管用継手寸法L(mm)68規格JIS K 6743寸法t(mm)5.0(-0.5)寸法D(Φmm)70寸法R(mm)1~5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38844531HIC34662144HICHIC HIキャップ セキスイ 34662144HIキャップセキスイ1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844477
2024-06-16
用途: 水道配管
おおぎふぁーむ

同じ規格のパイプに使用したが、小さくて使用出来なかったよ

対象商品 : 38844522
2020-09-10
用途: 釣り道具の一部
製造業

色々メーカー違いとかいろ探したのですが値段が何処よりも安く買えたので 大満足です。

対象商品 : 38844486
2018-07-28
用途: 開発部材のエンドキャップに
サービス業

本来の使い方とある意味逆の使い方ですが、塩ビパイプ内に水が入らないようこのキャップを使用。通常使用でも特に問題ないと思います。
何より安価で助かってます。

対象商品 : 38844477
2018-03-19
用途: 水道配管の工事

まとめ買いが楽で購入しています。 値段も高くなく、よいです。

対象商品 : 38844556
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 38844477
2016-04-09
用途: 給水管接続に使用

問題なく普通に使えて良いです。

対象商品 : 38844547
2014-12-02
用途: 排水配管
株式会社河島勇商店

時々購入しておりますが保管が悪いのか、ハダカのまま送られてくる為かキズとホコリだらけです。お客様に「良いの使ってますよ・・」と見てもらうにも恥ずかしい場面があります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 38844495
2013-04-22
用途: 雨水給水管工事で使用
増山商会

積水の商品に引けを取らない使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする