TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
8114 ACTIVEメンズカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
90
74
78
82
86
90
96
102
110
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38846885
品番
8114
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
種別
カーゴパンツ
ウエスト(cm)
90
股上(cm)
27
生地
裏綿ツイル