曜日別特売
No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467

 

No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467
No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467
No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467
No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467
No.0364 バロンダンボール 瑞穂化成工業 38848467

バロンダンボール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード38848467品番No.0364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

バロンボックス専用ケースです

用途バロンコンテナーの保管・使用時容量(L)10適合本体10L用(品番0361)質量(g)418種類ダンボール寸法H(mm)235寸法D(mm)240寸法W(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×235外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×235
注意
※段ボールのみの販売になります。本体、コックは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848467
2023-06-28
用途: 水溶液を梱包しています。
株式会社セブンコーポレーション製造業

段ボールの堅牢なことは、評価できます。あとは、折り曲げ部分を多少、折り曲げやすいと使いやすいと思います。

対象商品 : 37176517
2022-01-03
用途: 柚子果汁冷凍保管
寺戸農園農・林・水産業

満足しています。取っ手の穴が付いていると便利だと思います。

対象商品 : 37176517
2020-05-06
用途: バロンボックスの輸送に
サービス業

二重段ボールになっていて、かなり頑丈。
重たい液体を運ぶのも問題ありません。

対象商品 : 37176517
2020-04-16
用途: 次亜塩素酸水の配布
飲食業

あの商品写真の載せ方だと中のバロン、コックも付いていると間違う。

対象商品 : 38848467
2018-06-01
用途: 液体の発送
製造業

通常はダンボールの製造メーカーから100個単位で購入していますが、今回は間に合わせにこの商品を購入しました。しっかりした作りで特に問題無く使用できました。

対象商品 : 37176517
2017-11-17
用途: 液体の出荷
卸売・小売業

品質は良いものですが、他の販売店の方が安かったです。
大量に必要な場合は金額を比較した方が良いかと思います。
少量でしたら他の商品と一緒に買えば送料が無料なので得かもしれません。

対象商品 : 37176517
2017-09-13
用途: 飲料用(酒のディスペンサー)
有限会社 相生館サービス業

手頃な価格で、必要十分な商品だと思います。
また機会があれば、注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする