用途液体の保管、排出等容量(L)20材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体材質(取手)ポリプロピレン(PP)取手あり仕様パッキン付、取手付、3/8ソケット付、BH-1310コック付トラスコ品番836-6410ねじの呼び寸法10A寸法H(mm)450目盛なし寸法W(mm)372(コック部含む)材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓なしパッキンあり