曜日別特売
No.0292BR 広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業 38848713

 

No.0292BR 広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業 38848713
No.0292BR 広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業 38848713
No.0292BR 広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業 38848713

広口茶色瓶コック付

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード38848713品番No.0292BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

用途液体の保管、排出等容量(L)3仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体寸法H(mm)300目盛なし寸法W(mm)235耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)85材質(Oリング)FKM(バイトン)口内径×胴径×高さ(mm)85×235×300
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63567377
2022-02-01
用途: 薬品貯蔵
製造業

コックの根元とタンク本体の溶接部分から薬品が漏れる。

対象商品 : 38848722
2020-05-19
用途: 次亜塩素酸水
株式会社トノオカ

最初はコックあけても溶液が出ませんでした。上の蓋をあけたら出ました。簡単ですけど知りませんでした。

対象商品 : 38848722
2020-04-29
用途: 除菌液の保管
士別中央通郵便局金融・保険業

どうしても最後に駅が残るのは仕方がないかもしれませんができるだけ残量が少なくなると助かります

対象商品 : 38848731
2018-09-13
用途: 水耕栽培の培養液タンク
教育・研究機関

サンプラテックのPE取手付広口下口活栓付遮光瓶と間違って購入。取手がないけどいいかと思い使い始めてみると、コックからの水の勢いが本当に弱く、最大まで開けてもちょろちょろ程度。時間がかかってしまうので、残念ながら私の使用目的に合いませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする