MSTG-10-5 糸巻きカートリッジフィルター(20インチ) 大阪魂 38849894

 

MSTG-10-5 糸巻きカートリッジフィルター(20インチ) 大阪魂 38849894 MSTG-10-5 糸巻きカートリッジフィルター(20インチ) 大阪魂 38849894

糸巻きカートリッジフィルター(20インチ)

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38849894 品番MSTG-10-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)、500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)5 適合ハウジングサイズ10インチ 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 材質芯・糸/PP(ポリプロピレン) 質量(g)203 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 外径(Φmm)約63〜64 全長(mm)250 内径(Φmm)約30
化学物質安全性参考資料:
注意
※流量は70〜90%除去時の数値になります。
除去率を重視するため推奨流量でのご使用をおすすめします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38849894 MSTG-10-5 69464998 5μm カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 1本 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45501032
2018-11-21
用途:
水のろ過
製造業

水の浸透性、ろ過能力も良かったです。
長さのバリエーションがもう少しあると使い易いです。

対象商品:
45501084
2018-07-28
用途:
フィルターの交換(お風呂)
湖畔公園コロサ管理組合 様 (サービス業)

商品が無事着きました。大変すむうずな取引が出来た、良かったです。また、機会が有りましたらお願いします。

対象商品:
45501093
2018-08-12
用途:
山奥の実家の山水のフィルターとして

山奥の実家の山水のフィルターとして、1次フィルターにしています。
詰まってくると外して洗ってまた使ってます。

対象商品:
38849894
2017-11-26
用途:
水草水槽への換水時
藤商事 様

マーフィードというメーカーの換水用フィルターユニットを使用していますが、純正品が高いので購入しましたが、遜色ないうえ、価格も安いので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38849912
2017-11-22
用途:
山水の浄化

かなり泥やゴミを含んだ水でもキレイになります。当環境では、50μm以下ではすぐに目詰まりしてしまうので100μmが実用的でした。

対象商品:
38849894
2017-12-15
用途:
酒類充填時
株式会社マルリョウナガオカ 様

酒類充填時に中濾過、仕上げに0.5μ20インチを併用しておりますが、中濾過に価格もリーズナブルで最適です。

対象商品:
45501032
2017-06-20
用途:
井戸水ろ過

一番細かいフィルターで微粒子除去。定期的に交換するものなので、安いのはとても助かります。

対象商品:
38849885
2017-06-06
用途:
農業
あげはり農園 様 (農・林・水産業)

0.5μと巻いてある糸の太さや間隔は同じでした。
巻の硬さが違うかな?という印象です。
コスパに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする