C4N10×8-PT1/4-S クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ 38850025

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード38850025品番C4N10×8-PT1/4-S
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)18最小内径d2(Φmm)6.7寸法A(mm)12寸法d1(Φmm)7寸法L(mm)31.1寸法S(mm)4.2質量(g)29接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38850007
2021-05-30
用途: 備品で!!

エアー工具、洗浄機の補修用に他種を安易入手で助かります。

対象商品 : 38850025
2013-09-19
用途: 産業製造装置内冷却水配管交換

適用ホースにU2チューブと記載してありましたのでホースも100m購入しましたが(外径10φ)内径が合いませんでしたので無駄になってしまいました。U2は使えませんので記載は外した方がいいですよ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご選定いただいた継手は、チューブ外径φ10x内径φ8の物ですが、
U2チューブでは、その規格がございません。
チューブにて外径を合わせた場合、外径φ10x内径φ6.5が規格品となります。
ご購入頂いた継手にはナイロンチューブ外径×内径10X8 が適合致します。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする