曜日別特売
SN1/4 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ 38850253

SN1/4 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ 38850253
SN1/4 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ 38850253
SN1/4 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ 38850253
SN1/4 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ 38850253

クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状ナイロンスリーブ適合チューブ外径(inch)1/4注文コード38850253品番SN1/4
参考基準価格(税別)¥26販売価格(税込)¥28
販売価格(税別)
25
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、水、一般作動油、薬品類材質(本体)ナイロン適合チューブ外径(inch)1/4使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法L(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38850253
2019-12-03
用途: クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 点検・メンテナンス時は必ず交換しましょう! エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 クオリティーも問題なし!

対象商品 : 38850262
2018-05-17
用途: 自動車のエアホース
建設業・工事業

サイズがインチでしたが問題なく使用出来ました。注文後翌日には到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38850262
2017-08-15
用途: エアサス
建設業・工事業

信頼の国産品!漏れなども
なく安心して使用できました。

対象商品 : 38850262
2015-05-21
用途: 機械補修品

常時在庫品で即納でき助かります!品質も申し分御座いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする