曜日別特売
CCT25-12-165 センタリングツール 日研工作所 38860254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタリングツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)165寸法D(Φmm)12注文コード38860254品番CCT25-12-165
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(Φmm)12寸法L(mm)165材質ハイス溝長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする