※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパスリーブA型(タング式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38860936
品番
BT30-MTA2-60
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上で振れなし。
寸法L(mm)
60
質量(kg)
0.9
寸法D(Φmm)
17.78
寸法W(mm)
6.6
寸法C(Φmm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。