曜日別特売
BT30-Q9-50 モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所 38867306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-Q9-50 モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所 38867306
BT30-Q9-50 モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所 38867306

モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)50寸法H(mm)20寸法Q(Φmm)9注文コード38867306品番BT30-Q9-50
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法C(Φmm)19寸法C1(Φmm)30寸法H(mm)20寸法H1(mm)-寸法L(mm)50寸法Q(Φmm)9質量(kg)0.5形状図番2接続ボルトB19
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする