曜日別特売
BT40-SCA12.7-75 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-SCA12.7-75 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870246
BT40-SCA12.7-75 サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所 38870246

サイドカッタアーバ (インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38870246品番BT40-SCA12.7-75
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法C(mm)20寸法D(Φmm)12.7寸法H1(mm)17寸法L(mm)75寸法W(mm)-質量(kg)1.2GM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする