曜日別特売
BT50-SCA22-135 サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所 38870632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SCA22-135 サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所 38870632
BT50-SCA22-135 サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所 38870632

サイドカッタアーバ (ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)135寸法D(Φmm)22注文コード38870632品番BT50-SCA22-135
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法C(mm)34寸法D(Φmm)22寸法H1(mm)29寸法L(mm)135寸法W(mm)6質量(kg)4.7GM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする