※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ツールクランパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
12
15.9
19.2
25.6
12
寸法D(Φmm)
46
46
63
85
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38873247
品番
NCL-NC5-46
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
46
寸法D1(Φmm)
102
寸法H(mm)
110
寸法T(mm)
80
寸法W(mm)
12
穴径P(Φmm)
10.3(M10)
穴ピッチ(mm)
50×60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。