※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
21~35
注文コード
38873283
品番
BT40-SZF6-90
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
40.5
寸法D(Φmm)
0.7~6.0
寸法H(mm)
21~35
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
37
寸法l1(mm)
-
G
SKG-8
適合コレット
SK6
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。