BT50-SZF25-165 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38873432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SZF25-165 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38873432
BT50-SZF25-165 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38873432

ゼロフィット型スリムチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)165寸法H(mm)55~85注文コード38873432品番BT50-SZF25-165
参考基準価格(税別)¥47,680販売価格(税込)¥46,068
販売価格(税別)
41,880
寸法C(Φmm)55寸法C1(Φmm)66.5寸法D(Φmm)16.0~25.4寸法H(mm)55~85寸法L(mm)165寸法l(mm)101寸法l1(mm)-GSKG-28適合コレットSK25
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする