※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
3LOCK正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
100
80
100
125
200
160
寸法H(mm)
30
22
30
34
38
36
寸法L1(mm)
105
95
140
105
135
120
200
165
寸法C(Φmm)
60
50
60
80
58
70
128.57
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38874622
品番
MBT40-FMA31.75-45
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
60
寸法D1(Φmm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
105
寸法W(mm)
12.7
質量(kg)
1.7
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。