曜日別特売
SIC-9415-M-3 ポリエステル綾竹コード/M S.I.C.(SHINDO) 38874859

 

SIC-9415-M-3 ポリエステル綾竹コード/M S.I.C.(SHINDO) 38874859
SIC-9415-M-3 ポリエステル綾竹コード/M S.I.C.(SHINDO) 38874859

ポリエステル綾竹コード/M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
クリーム
クリーム
シロ
オフ
ベージュ
薄チャ
モカ
アカチャ
コゲチャ
レンガ
アカ
朱アカ
Sピンク
イエロー
レモン
ベビーピンク
オールドローズ
ローズ
ミント
グリーン
カーキ
ラベンダー
スカイ
ブルー
コバルト
ネイビー
ハナコン
デニム
シルバー
グレー
ブラック
内容量1巻(30m)注文コード38874859品番SIC-9415-M-3
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4サイズ×30色 ポリエステル素材の堅牢度の良い綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。

用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
クリーム幅(mm)8長さ(m)30混率(%)ポリエステル100色番3
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする