日研工作所
正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38874963
品番
MBT40-FMH40-100-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,100
この商品は
寸法H・寸法C
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
100
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
27
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法W(mm)
16
質量(kg)
3.1