日研工作所
正面オイルホール付高送りカッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38874972
品番
MBT50-FMH22-47-60
参考基準価格(税別)
¥61,740
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法C
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
47
寸法C1(Φmm)
16
寸法C2(Φmm)
-
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
-
寸法W(mm)
10
質量(kg)
4.2