曜日別特売
NBT40-VC6-90 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-VC6-90 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876056
NBT40-VC6-90 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876056

2LOCK記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法H(mm)35~45注文コード38876056品番NBT40-VC6-90
参考基準価格(税別)¥37,170販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

TiNベアリングナット標準装備
全て高速回転対応です。

寸法C(Φmm)27.5寸法C1(Φmm)32.7寸法D(Φmm)2.0~6.0寸法H(mm)35~45寸法L(mm)90寸法l(mm)23寸法l1(mm)60質量(kg)1.3最高回転数(min-1[r.p.m])30000適合コレットVCK6
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする