曜日別特売
NBT50-VC6-165 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-VC6-165 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876101
NBT50-VC6-165 2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所 38876101

2LOCK記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)135寸法H(mm)35~45注文コード38876101品番NBT50-VC6-165
参考基準価格(税別)¥49,980販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

TiNベアリングナット標準装備
全て高速回転対応です。

寸法C(Φmm)27.5寸法C1(Φmm)41.3寸法D(Φmm)2.0~6.0寸法H(mm)35~45寸法L(mm)135寸法l(mm)23寸法l1(mm)122質量(kg)4.4最高回転数(min-1[r.p.m])20000適合コレットVCK6
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする