MS10-A4-90 ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所 38878655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS10-A4-90 ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所 38878655
MS10-A4-90 ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所 38878655

ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)90
寸法D1(Φmm)7
内容量1個注文コード38878655品番MS10-A4-90
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法L(mm)90把握径D(Φmm)4寸法L1(mm)27寸法L2(mm)13寸法L3(mm)-寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)9.7
注意
※シャンク径公差はh6のものをご使用ください。
※ハイスの刃物は使用できません。超硬の刃物をご使用ください。
※最小挿入長は寸法L2になります。
※最大挿入長は寸法L3までになります。これ以上挿入の場合、底当たりとなり精度がでません。
※焼きばね中は高温となります。耐熱手袋を着用し作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする