※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
35~41
注文コード
38878752
品番
NBT40-SZF10C-90
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法D(Φmm)
1.75~10.0
寸法H(mm)
35~41
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
37
寸法l1(mm)
-
質量(kg)
1.5
適合コレット
SK10
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。