※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
26~31
注文コード
38878822
品番
NBT40-SZF6C-150
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法D(Φmm)
0.7~6.0
寸法H(mm)
26~31
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
60
寸法l1(mm)
-
質量(kg)
1.7
適合コレット
SK6
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。