※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
26~31
注文コード
38878847
品番
NBT50-SZF6C-165
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法D(Φmm)
0.7~6.0
寸法H(mm)
26~31
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
63
寸法l1(mm)
-
質量(kg)
4.2
適合コレット
SK6
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。