曜日別特売
NBT50-SLA20-105 2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所 38879181

2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法H(mm)24寸法D(Φmm)20注文コード38879181品番NBT50-SLA20-105
参考基準価格(税別)¥32,010販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法C(Φmm)50寸法D(Φmm)20寸法H(mm)24寸法H1(mm)55~70寸法L(mm)105寸法h(mm)21質量(kg)4.8GM14 P=1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする