曜日別特売
NBT50-SLA25-165 2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所 38879224

2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L(mm)165寸法H(mm)24寸法D(Φmm)25注文コード38879224品番NBT50-SLA25-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
寸法C(Φmm)50寸法D(Φmm)25寸法H(mm)24寸法H1(mm)55~70寸法L(mm)165寸法h(mm)21質量(kg)5.7GM14 P=1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする