※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
38879355
品番
NBT50-MTA1-45
参考基準価格(税別)
¥32,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
25
寸法D(Φmm)
12.065
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
5.6
質量(kg)
4.0