曜日別特売
NBT40-Q16-95 2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38879854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-Q16-95 2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38879854
NBT40-Q16-95 2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38879854

2LOCKモジュラータイプベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)95寸法H(mm)22寸法Q(Φmm)16注文コード38879854品番NBT40-Q16-95
参考基準価格(税別)¥20,270販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法C(Φmm)31寸法C1(Φmm)42寸法H(mm)22寸法H1(mm)-寸法L(mm)95寸法Q(Φmm)16質量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする