※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
12
寸法Q(Φmm)
12
注文コード
38879976
品番
NBT50-Q12-95
参考基準価格(税別)
¥32,030
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
24
寸法C1(Φmm)
44
寸法H(mm)
12
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
95
寸法Q(Φmm)
12
質量(kg)
4.0