※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCK正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
38.1
注文コード
38880362
品番
NBT50-FMB38.1-75
参考基準価格(税別)
¥32,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
85
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
27
寸法D(Φmm)
38.1
寸法D1(Φmm)
125
寸法F(mm)
63
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
138
寸法W(mm)
15.9
質量(kg)
6.1