※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38880922
品番
NBT30-SCA16-60
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
26
寸法D(Φmm)
16
寸法H1(mm)
23
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
4
質量(kg)
1.1
G
M14