曜日別特売
NBT50-MMC8F-105 2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック 日研工作所 38881202

2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L2(mm)42最高回転数(min-1[r.p.m])20000注文コード38881202品番NBT50-MMC8F-105
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
把握径D(Φmm)2~8寸法D1(Φmm)20寸法L1(mm)33寸法L2(mm)42質量(kg)4.4最高回転数(min-1[r.p.m])20000適合コレットVMK8J
注意
※コレットは付属していませんので別途ご注文ください。
※オイルホール無刃物にはJ付きコレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする