曜日別特売
HSK50A-MMC8C-127 HSKミニミニチャック 日研工作所 38885743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK50A-MMC8C-127 HSKミニミニチャック 日研工作所 38885743
HSK50A-MMC8C-127 HSKミニミニチャック 日研工作所 38885743

HSKミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)127適合コレットPMK8、VMK8注文コード38885743品番HSK50A-MMC8C-127
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法D(Φmm)2~8寸法L(mm)127寸法D1(Φmm)20寸法L1(mm)33適合コレットPMK8、VMK8最高回転数(min-1[r.p.m])30000質量(kg)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする