HSK63A-SCA31.75-90 HSKサイドカッタアーバ(インチ) 日研工作所 38886793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK63A-SCA31.75-90 HSKサイドカッタアーバ(インチ) 日研工作所 38886793
HSK63A-SCA31.75-90 HSKサイドカッタアーバ(インチ) 日研工作所 38886793

HSKサイドカッタアーバ(インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38886793品番HSK63A-SCA31.75-90
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法C(Φmm)46寸法D(Φmm)31.75寸法H1(mm)41寸法H3(mm)30寸法L(mm)90寸法W(mm)7.92質量(kg)2.3GM30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする