曜日別特売
HSK100A-SCA27-90 HSKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38886845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK100A-SCA27-90 HSKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38886845
HSK100A-SCA27-90 HSKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38886845

HSKサイドカッタアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)27注文コード38886845品番HSK100A-SCA27-90
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法C(Φmm)40寸法D(Φmm)27寸法H1(mm)32寸法H3(mm)25寸法L(mm)90寸法W(mm)7質量(kg)3.2GM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする