HSK63A-MDPE16-100 メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所 38887807

メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
寸法D(Φmm)16
刃長(mm)70
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード38887807品番HSK63A-MDPE16-100
参考基準価格(税別)¥42,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法L(mm)100刃径(Φmm)16刃長(mm)70付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)30寸法L3(mm)10寸法M(mm)37.4
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする