日研工作所
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
16
20
25
32
寸法D(Φmm)
25
16
20
25
32
刃長(mm)
85
70
90
105
75
85
100
80
95
110
寸法L(mm)
120
100
120
135
105
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38887877
品番
HSK63A-MDPE25-120
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
120
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
85
付属品
チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
寸法L1(mm)
85
寸法D(Φmm)
25
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
47.5
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。