日研工作所
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
16
20
25
32
寸法D(Φmm)
25
16
20
25
32
刃長(mm)
100
70
90
105
75
85
100
80
95
110
寸法L(mm)
135
100
120
135
105
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38887886
品番
HSK63A-MDPE25-135
参考基準価格(税別)
¥44,730
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
135
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
100
付属品
チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
寸法L1(mm)
100
寸法D(Φmm)
25
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
47.5
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。