HSK63A-MDPE32-135 メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所 38887904

メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)32
寸法D(Φmm)32
刃長(mm)95
寸法L(mm)135
内容量1個注文コード38887904品番HSK63A-MDPE32-135
参考基準価格(税別)¥45,360販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法L(mm)135刃径(Φmm)32刃長(mm)95付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ寸法L1(mm)95寸法D(Φmm)32寸法L2(mm)40寸法L3(mm)15寸法M(mm)52.5
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする