日研工作所
コンバットZドリル(2D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
42
42
42
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65
70
75
80
有効深さ(mm)
80
80
100
110
120
130
150
全長(mm)
105
105
125
135
145
155
175
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888272
品番
ST32-COMZ42-80
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
42
有効深さ(mm)
80
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58