※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
コンバットZドリル(2D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
56
56
56
57
58
59
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
65
70
75
80
有効深さ(mm)
110
80
100
110
120
130
150
全長(mm)
135
105
125
135
145
155
175
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888412
品番
ST32-COMZ56-110
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
56
有効深さ(mm)
110
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58