※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
コンバットZドリル(2D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
70
70
70
75
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65
80
有効深さ(mm)
130
80
100
110
120
130
150
全長(mm)
155
105
125
135
145
155
175
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888473
品番
ST40-COMZ70-130
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
70
有効深さ(mm)
130
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
40
シャンク長(mm)
68